※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
DCサンエース DCファン 109P □40×28厚
(1件のレビュー)
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
全59種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47125732
品番
109P0424J3023
参考基準価格(税別)
¥5,470
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
入力電圧(V)
DC24
センサー
ロッセンサなし
形状
角形
厚さ(mm)
28
種類
DCファン
定格電流(A)
0.18
最大風量(m
3
/min)
0.46
音圧レベル(dB)
44
最大静圧(Pa)
210
サイズ(mm)
40×40
定格入力(W)
4.32
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
12500