画像準備中

DCサンエース DCファン 109P □80×20厚

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)1.07 注文コード47126484 品番109P0812C602
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,320
この商品は入力電圧・最大風量など21種類から選べます 他の種類を見る
厚さ(mm)20 形状角形 種類DCファン 定格電流(A)0.29 入力電圧(V)DC12 センサーセンサなし 最大風量(m3/min)1.07 音圧レベル(dB)39 最大静圧(Pa)46 サイズ(mm)80×80 定格入力(W)3.48 定格回転速度(min-1[r.p.m])3700

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47126572
2023-12-15
用途:
冷温蔵庫のファンの交換用
製造業

スペック通りかもしれないが、騒音がかなり大きい。
リード線にコネクタがついていない。(今どきの中華製では普通についています)

対象商品:
47126563
2020-06-09
用途:
サーバ用ファンの保守用として使用
サービス業

サーバ内のドライブケージなどでよく見るサイズだが、数個単位で購入するとなると中々見つからない商品。金額もリーズナブルで大変助かります。
コネクタは付いていないので、使用先に合わせて自己処理する必要があります。

対象商品:
47126572
2014-04-22
用途:
保守整備
株式会社富士ダイナミクス 様

全体写真がほしい

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする