SIEMENS
SIEMENSの 電源(制御機器)
SIEMENSの 変圧・変換
SIEMENSの スイッチング電源関連商品
Siemens DINレール取付電源 / パネル取付電源
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
-
出力電圧(V)
24dc〜24dc
注文コード
47126888
品番
4AV3200-2EB00-0A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流・出力電圧
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
幅(mm)
115
質量(kg)
7.98
高さ(mm)
216
奥行(mm)
220
シリーズ
SIDAC非安定化電源
定格電力(W)
480
定格電圧(V)
[入力]AC380、[出力]DC24
定格電流(A)
-
出力電圧(V)
24dc〜24dc
入力電圧(V)
342ac〜445.2ac
出力電流(A)
20
範囲
SIDAC
相対湿度
-
保護
IP00
保管温度範囲(℃)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
アプリケーション
産業用
動作温度範囲(℃)
-
出力数
-
認証マーク
UKCAマーク/欧州EU指令(CEマーク)/ULマーク
注意
※取扱説明書は付属しておりません。