Siemens DINレール取付電源 / パネル取付電源

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)25 出力電圧(V)24dc〜24dc 注文コード47126897 品番6EP4136-3AB00-0AY0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は定格電流・出力電圧など11種類から選べます 他の種類を見る
仕様CE、cULus、CB、ATEX、IEXEx、cCSAus Class Div 2. SITOP UPS1600 DC UPSモジュール. SITOP 24 V電源を無停電電源(DC UPS)で拡張すれば、短時間の電源障害に備えてバッテリモジュールを数時間バックアップすることができます。この製品は、コストのかかるダウンタイムや、未定義の工場状態が発生するのを防止します。さらに、革新的なSITOP UPS1600は、診断とシステム統合のために新しいオプションを提供しています。SITOP UPS1600は、包括的な機能、USB又はEthernet Profinetを介したオープンな通信を提供し、TIA (Totally Integrated Automation)に完全に統合されています。. 特長と利点. 数時間に渡る連続プロセス用の24 Vバッファリング. USB又は2つのイーサネット PROFINETポート経由のオープン通信. 省スペース、スリムデザインの高性能DC UPSモジュール. 主電源及びバッファリング動作用の高過負荷性能. バッテリモジュールからの始動では、発電機の始動などスタンドアロンモードをサポート. バッテリモジュールの自動検出による簡単な構成. 動作準備、バッテリフィーダ、エージング、及び充電の状態を監視し、高い信頼性と可用性を実現. 温度固有の充電特性に対応したバッテリ保護充電. 1台のUPSに接続されている複数のPC又はコントローラの定義シャットダウン(イーサネット PROFINET対応バージョン). 統合Webサーバーからリモート監視. (イーサネット PROFINET対応バージョン). SITOP UPSマネージャからのPCベースシステムのエンジニアリングの時間節約(USB又はイーサネット PROFINET対応バージョン). OPC UAサーバー搭載のSITOP UPSマネージャーにより、他のシステムとの柔軟なマルチベンダ通信を円滑化. 計画段階及び実稼働段階での時間とコストを節約するTIAでの完全統合(イーサネット PROFINET対応バージョン). TIAポータルでのユーザーフレンドリーなエンジニアリング. STEP 7ユーザープログラムで簡単に統合できるSIMATIC S7ファンクションブロック. WinCCフェイスプレートでオペレータ制御及び監視下で短時間に統合. SITOPライブラリによるSIMATIC PCS 7での完全統合. 製品用途の情報. このバッテリモジュールは、並列接続対応で、数時間に渡って電源障害を橋絡し、プロセス又はその一部の連続稼働をサポートします。「バッテリからの始動」機能は、電源への接続なしでもUPS1600をスタンドアロンモードで使用できることを意味します。 電源障害から保護するオートメーションコンポーネントとDC UPSの通信要件が異なることがあります。必要なUPS1600はそれに従って選択できます。. TIAとは何ですか?. TIAはTotally Integrated Automation (完全統合オートメーション)の略で、絶えず変化するデジタル業界で競争力確保のため、最先端のメーカーで使用されています。個々の需要に対応できるように、メーカーは品質を維持しながら、柔軟性と効率性を向上させる必要があります。TIAは、コモンベースから生成されたデータを有効にし、強化し、オートメーションプロセスにフィードバックして、継続的に生産レベルを最適化します。 幅(mm)50 質量(kg)0.39 高さ(mm)139 奥行(mm)125 シリーズSITOP UPS1600 定格電力(W)480 定格電圧(V)24DC 定格電流(A)25 出力電圧(V)24dc〜24dc 入力電圧(V)24dc〜29dc 出力電流(A)20 範囲SITOP DC UPS 相対湿度5〜95%(結露なし) 保護IP20 保管温度範囲(℃)-40〜85 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション産業用 動作温度範囲(℃)-25〜70 出力数1 認証マークCBスキーム(CBマーク)/UKCAマーク/ULマーク/ABSマーク/DNVマーク
注意
※取扱説明書は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする