仕様CE、cULus、CB、ATEX、IEXEx、cCSAus Class I Div 2. SITOP UPS1600 DC UPSモジュール. SITOP 24 V電源を無停電電源(DC UPS)で拡張すれば、短時間の電源障害に備えてバッテリモジュールを数時間バックアップすることができます。この製品は、コストのかかるダウンタイムや、未定義の工場状態が発生するのを防止します。さらに、革新的なSITOP UPS1600は、診断とシステム統合のために新しいオプションを提供しています。SITOP UPS1600は、包括的な機能、USB又はEthernet / Profinetを介したオープンな通信を提供し、TIA (Totally Integrated Automation)に完全に統合されています。. 特長と利点. 数時間に渡る連続プロセス用の24 Vバッファリング. USB又は2つのイーサネット / PROFINETポート経由のオープン通信. 省スペース、スリムデザインの高性能DC UPSモジュール. 主電源及びバッファリング動作用の高過負荷性能. バッテリモジュールからの始動では、発電機の始動などスタンドアロンモードをサポート. バッテリモジュールの自動検出による簡単な構成. 動作準備、バッテリフィーダ、エージング、及び充電の状態を監視し、高い信頼性と可用性を実現. 温度固有の充電特性に対応したバッテリ保護充電. 1台のUPSに接続されている複数のPC又はコントローラの定義シャットダウン(イーサネット / PROFINET対応バージョン). 統合Webサーバーからリモート監視. (イーサネット / PROFINET対応バージョン). SITOP UPSマネージャからのPCベースシステムのエンジニアリングの時間節約(USB又はイーサネット / PROFINET対応バージョン). OPC UAサーバー搭載のSITOP UPSマネージャーにより、他のシステムとの柔軟なマルチベンダ通信を円滑化. 計画段階及び実稼働段階での時間とコストを節約するTIAでの完全統合(イーサネット / PROFINET対応バージョン). TIAポータルでのユーザーフレンドリーなエンジニアリング. STEP 7ユーザープログラムで簡単に統合できるSIMATIC S7ファンクションブロック. WinCCフェイスプレートでオペレータ制御及び監視下で短時間に統合. SITOPライブラリによるSIMATIC PCS 7での完全統合. 製品用途の情報. このバッテリモジュールは、並列接続対応で、数時間に渡って電源障害を橋絡し、プロセス又はその一部の連続稼働をサポートします。「バッテリからの始動」機能は、電源への接続なしでもUPS1600をスタンドアロンモードで使用できることを意味します。 電源障害から保護するオートメーションコンポーネントとDC UPSの通信要件が異なることがあります。必要なUPS1600はそれに従って選択できます。. TIAとは何ですか?. TIAはTotally Integrated Automation (完全統合オートメーション)の略で、絶えず変化するデジタル業界で競争力確保のため、最先端のメーカーで使用されています。個々の需要に対応できるように、メーカーは品質を維持しながら、柔軟性と効率性を向上させる必要があります。TIAは、コモンベースから生成されたデータを有効にし、強化し、オートメーションプロセスにフィードバックして、継続的に生産レベルを最適化します。
幅(mm)70
質量(kg)0.65
高さ(mm)139
奥行(mm)150
シリーズSITOP UPS1600
定格電力(W)960
定格電圧(V)24DC
定格電流(A)46
出力電圧(V)18.5〜27
入力電圧(V)21〜29dc
出力電流(A)40
範囲SITOP DC UPS
相対湿度5〜95%(結露なし)
保護IP20
保管温度範囲(℃)-40〜85
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション-
動作温度範囲(℃)-25〜70
出力数1
認証マークCBスキーム(CBマーク)/UKCAマーク/ULマーク/ABSマーク/DNVマーク