内容量1個
仕様併用可能製品:SIMATIC S7-200モジュールタイプ:出力出力タイプ:アナログ出力数:4電圧カテゴリ:10 V dc長さ:80mm幅:71.2mm深さ:62mm寸法:80 x 71.2 x 62 mm拡張モジュールはS7-221では使用できません。. アナログ出力モジュール. 12ビット分解能±10 V出力、又は11ビット分解能4 → 20 mA出力を備えた2チャンネルアナログ出力モジュール。. SIMATIC S7-200アナログ出力モジュール
注文コード47128717
品番6ES7232-0HD22-0XA0