Siemens アナログ出力モジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47129803 品番6ES7332-5HD01-0AB0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
仕様
メーカーシリーズ:SIMATIC S7-300 Series
出力数:4
出力タイプ:Analogue
併用可能製品:SIMATIC S7-300 Series
入力/出力数:4
電圧カテゴリ:24 V dc
長さ:125mm
幅:40mm
深さ:120mm
寸法:125 x 40 x 117 mm
アナログ出力拡張モジュール. 電流又は電圧出力: ±20 mA、0 → 20 mA、4 → 20 mA、及び0 → 10 V、1 → 5 V、±10 V 12ビット分解能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする