Siemens ソフトウェア WINCC FLEXIBLE 2008 SIMATIC Panels用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47132856 品番6AV6611-0AA51-3CA5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
仕様
アクセサリタイプ:Software
HMI用途:SIMATIC Panels
ソフトウェアバージョン:WINCC FLEXIBLE 2008
イーサネットケーブルとMPIアダプタは、特定の場合にのみ提供されます。イーサネットケーブルはPNデバイス専用であり、ダウンロード / テスト目的のMPIケーブルはDPデバイス専用です。 ただし、これらのケーブルは付属していません。別途購入する必要があります。. SIMATIC HMI KTP 400 / 600 / 700/ 1000 / TP1500シリーズ. このシリーズでは、4、6、7、10インチの各ディスプレイ付きのパネル、キーパッド又はタッチコントロール、そして15インチのベーシックパネルタッチスクリーンが含まれています。 SIMATICベーシックパネルはすべてIP65保護クラスで設計されており、単純な可視化タスクに最適で、苛酷な環境であっても問題ありません。 さらに、レポートシステム、レシピ管理、グラフ機能などのソフトウェア機能が組み込まれているという利点があります。. 単純な機械やプラントの運用 / 監視に最適な3.8 〜 15インチのエントリレベルシリーズ ピクセルグラフィックディスプレイを使用するための明確なプロセス表現 タッチ / タクタイルファンクションキーを使用する直観的な操作 アラームロギング、レシピ管理、プロット、ベクトルグラフィックス、言語切替などの必要な基本機能を装備 各機能は、WinCC flexible Compact、又は代わりにS7-1200対応のSTEP7 BasicエンジニアリングソフトウェアのHMI構成ソフトウェアを使用して構成可能 内蔵イーサネットインターフェイス経由、又はRS485 / 422を備えた個別バージョン経由でコントローラに簡単に接続可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする