Siemens タッチパネル ディスプレイ TP1200

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47133224 品番6AV2124-0MC01-0AX0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800
仕様
メーカーシリーズ:TP1200
ディスプレイのタイプ:TFT
ディスプレイのサイズ:12.1 in
ディスプレイの解像度:1280 x 800pixels
ディスプレイの色:色
ポート数:4
ポートタイプ:3 x USB, RS485
プロセッサのタイプ:X86
オンボードメモリ:12 MB
バックライト:あり
電源電圧:24 V dc
幅:330mm
Siemens TPタッチスクリーンHMIディスプレイ. KTP / TP HMIパネル(TFTカラーワイドスクリーンディスプレイとキーパッド付). 高解像度のTFTワイドスクリーンディスプレイ メンブレンキーパッド LED付きファンクションキー インターフェイス内蔵 IP65保護
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする