Siemens 温度調節器 (PID制御)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:24 V ac/dcサイズ:72 x 144mm動作温度 Min:0℃動作温度 Max:+50℃範囲:0 → 20 mAパネル奥行き:157mmElectrical controller. SIPART DR19 for applications in machine and instrument manufacturing SIPART DR2 for all standard tasks, with comprehensive display Controller can be expanded with accessory modules Cable for PC connection 注文コード47136645 品番6DR2100-4
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
電源電圧:24 V ac/dc
サイズ:72 x 144mm
動作温度 Min:0℃
動作温度 Max:+50℃
範囲:0 → 20 mA
パネル奥行き:157mm
Electrical controller. SIPART DR19 for applications in machine and instrument manufacturing SIPART DR2 for all standard tasks, with comprehensive display Controller can be expanded with accessory modules Cable for PC connection
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
838:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする