曜日別特売

DCサンエース 防水ファン

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個サイズ(mm)80×80入力電圧(V)DC12注文コード47143302品番109W0812F402-U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
種類DCファン形状角形サイズ(mm)80×80厚さ(mm)25入力電圧(V)DC12特性防水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-30
用途: 床下換気扇

1回目の梱包はビニール袋に入って大きな箱で梱包材がない状態でした、2回目の梱包はビニール袋+プチプチ梱包材で保護されていました どちらも正常に作動し普段何も触らない環境で永く作動し続けることを祈っています
可動部分があるので段ボール箱の中で遊ぶような梱包はどうかと思います
ただモノタロウさまはいろいろなジャンルの他ではあまり見かけない物を扱っていてとても助かります

対象商品 : 47145323
2024-03-13
用途: 結露する場所での通気性確保のため

納期がだいぶかかりましたが、無事に届きました
防水を謳う商品はいろいろありますが、信用できない怪しい中国製が多いので
信頼できる山羊で!
お値段と信頼はトレードオフです
納期が3ヶ月程度と長いのは仕方ないです

対象商品 : 47145314
2020-10-12
用途: 自動車
サービス業

本日取り付け致しまた。耐水性がどの程度有るか楽しみです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする