Silicon Labs RFトランシーバ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47148107 品番EFR32FG1V131F256GM32-C0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る
仕様
動作バンド数:1
最大動作バンド1周波数:868MHz
高さ:0.85mm
動作供給電圧 Max:3.8 V
動作供給電圧 Min:1.85 V
動作温度 Max:+85 ℃
動作温度 Min:-40 ℃
実装タイプ:表面実装
寸法:5.1 x 5.1 x 0.85mm
本製品は技術基準適合証明を受けておりません。ご使用に際しては、電波法遵守のため、以下のいずれかの措置を取っていただく必要がありますのでご注意ください。 電波法施行規則第 6 条第 1 項第 1 号に基づく平成 18 年 3 月 28 日総務省告示第 173 号で定められた電波暗室等の試験設備内で使用する。 実験局の免許を取得したのち使用する。 技術基準適合証明を取得したのち使用する。. Silicon Labs Flex Gecko 2.4 GHzワイヤレスSoCスタータキットは、IoTプロジェクトの始動を支援します。 SLWSTK6060A (915 MHzサブGHz / +19.5 dBm) - RS ; 122-9761 122-9761 SLWSTK6061A (868 MHzサブGHz / +13 dBm) - RS ; 122-9762 122-9762 SLWSTK6062A (490 MHzサブGHz / +19.5 dBm) - RS ; 122-9763 122-9763 SLWSTK6063A (434 MHzサブGHz / +10 dBm) - RS ; 122-9764 122-9764 SLWSTK6065A (169 MHzサブGHz / +19.5 dBm) - RS ; 122-9765 122-9765. EFR32FG Flex Gecko GHz未満帯ワイヤレスSoC. Silicon Labs Flex Gecko EFR32FGxxx31Fx SoCは、32ビットARM Cortex-M4プロセッサコアと、独自のGHz未満帯ワイヤレスプロトコルに対応する高集積無線トランシーバを備えています。主な用途には、家庭及びビル用オートメーション / セキュリティ、使用量計測、電子式棚ラベル、産業オートメーション、商業及び小売店舗用照明及び検知などがあります。このデバイスは、あらゆるバッテリ駆動の用途や、高性能と低消費電力が求められるシステムに最適です。. 40 MHz 32ビットARM Cortex-M4FコアMCU (最大1 MBフラッシュメモリ、最大256KB RAMを搭載). RF周波数範囲: 1 GHz未満帯. RF出力電力: 最大+20 dBm. 低消費電力センサインターフェイス. マルチチャンネル容量型検出インターフェイス. MCU周辺機器の自律的インタラクションを可能にする、12チャンネルPeripheral Reflex System (PRS). ハードウェア暗号化アクセラレータ及び真の乱数ジェネレータ. プロトコルスタック: 専用
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする