Silicon Labs RFトランシーバ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(260個) 注文コード47148177 品番EFR32BG1P233F256GM48-C0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る
仕様
動作バンド数:2
最大動作バンド1周波数:2.4GHz
最大動作バンド2周波数:868MHz
高さ:0.85mm
動作供給電圧 Max:3.8 V
動作供給電圧 Min:1.85 V
動作温度 Max:+85 ℃
動作温度 Min:-40 ℃
実装タイプ:表面実装
テクノロジー:32ビットARM Cortex M4
EFR32BG Blue Gecko Bluetooth 2.4 GHz / GHz未満帯デュアルバンドワイヤレスSoc. Silicon Labs Blue Gecko EFR32BGxxx33Fx SoCは、32ビットARM Cortex-M4プロセッサコアで、Bluetooth Smart 2.4 GHz / GHz未満帯の両方のワイヤレスプロトコルをサポートする高集積無線トランシーバを搭載しています。主な用途には、家庭及びビル用オートメーション / セキュリティ、使用量計測、電子式棚ラベル、産業オートメーション、商業及び小売店舗用照明及び検知などがあります。これらのデバイスは、あらゆるバッテリ駆動機器や、高性能と低消費電力を必要とするその他のシステムに最適です。. 40 MHz 32ビットARM Cortex-M4FコアMCU (1 MBフラッシュメモリ、最高256KB RAMを搭載). RF周波数範囲: 2.4 GHz ISMバンドと1 GHz未満帯. RF出力電源: 最大+19 dBm (2.4 GHz)、最大+20 dBm (1 GHz未満帯). Low-Energyセンサインターフェイス. マルチチャンネル静電容量式の検出インターフェイス. MCU周辺機器の自律的インタラクションを可能にする、12チャンネルPeripheral Reflex System (PRS). ハードウェア暗号化アクセラレータと真の乱数ジェネレータ. プロトコルスタック: Bluetooth Smart / 独自
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする