IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の ベアリング用アクセサリ
IKO(日本トムソン)の ベアリング関連商品
シェル形ニードルベアリング用内輪 IRB(インチ系)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全73種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47162805
品番
IRB914
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
幅B(mm)
22.6
内径d(Φmm)
14.288
ホース外径F(Φmm)
20.638
取付関係寸法(最小da)(mm)
19
取付関係寸法(最大da)(mm)
19.6
取付関係寸法(最大ras)(mm)
0.6
質量(g)
30
軸径(inch)
9/16
寸法F(inch)
13/16
組合せ軸受
BA1314Z
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方