曜日別特売
FT5030V-250B2 フラットケージ FT IKO(日本トムソン) 47163751

FT5030V-250B2 フラットケージ FT IKO(日本トムソン) 47163751
FT5030V-250B2 フラットケージ FT IKO(日本トムソン) 47163751

フラットケージ FT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
外径Dw(Φmm)3.535
長さLw(mm)250
基本動定格荷重C(N)180000
内容量1個注文コード47163751品番FT5030V-250B2
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
タイプFT基本動定格荷重C(N)180000外径Dw(Φmm)3.535外輪タイプフラット長さLw(mm)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする