形状開放形
タイプLM
シールシールなし
最大偏心(μm)30
材質(本体)炭素鋼製
寸法D(mm)150
寸法E(mm)50
寸法C(mm)175
寸法D1(mm)145
寸法Fw(mm)100
寸法C1(mm)125.5
寸法C2(mm)4.15
角度α(°)50
参考質量(g)8180
ボール条列5
基本静定格荷重Co(N)【荷重方向A】8150、【荷重方向B】29200
材質(保持器)炭素鋼製
基本動定格荷重C(N)【荷重方向A】14500、【荷重方向B】14500
寸法許容差(μm)【Fw】0/-20、【D】0/-25、【C】0/-400、【C1】0/-400