LM122130FUUOP リニアブッシング LM-OP(開放形) IKO(日本トムソン) 47168231 LM122130FUUOP リニアブッシング LM-OP(開放形) IKO(日本トムソン) 47168231 LM122130FUUOP リニアブッシング LM-OP(開放形) IKO(日本トムソン) 47168231

リニアブッシング LM-OP(開放形)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シール密封形 材質(本体)ステンレス鋼製 材質(保持器)ステンレス鋼製 注文コード47168231 品番LM122130FUUOP
参考基準価格(税別)¥7,730 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はシール・材質など92種類から選べます 他の種類を見る
形状開放形 タイプLM シール密封形 最大偏心(μm)12 材質(本体)ステンレス鋼製 寸法D(mm)21 寸法E(mm)8 寸法C(mm)30 寸法D1(mm)20 寸法Fw(mm)12 寸法C1(mm)23 寸法C2(mm)1.3 角度α(°)80 参考質量(g)32 ボール条列3 基本静定格荷重Co(N)【荷重方向A】506、【荷重方向B】711 材質(保持器)ステンレス鋼製 基本動定格荷重C(N)【荷重方向A】259、【荷重方向B】259 寸法許容差(μm)【Fw】0/-9、【D】0/-13、【C】0/-200、【C1】0/-200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする