形状開放形
タイプLM
シールシールなし
最大偏心(μm)12
材質(本体)ステンレス鋼製
寸法D(mm)21
寸法E(mm)8
寸法C(mm)30
寸法D1(mm)20
寸法Fw(mm)12
寸法C1(mm)23
寸法C2(mm)1.3
角度α(°)80
参考質量(g)25
ボール条列3
基本静定格荷重Co(N)【荷重方向A】506、【荷重方向B】711
材質(保持器)合成樹脂製
基本動定格荷重C(N)【荷重方向A】259、【荷重方向B】259
寸法許容差(μm)【Fw】0/-9、【D】0/-13、【C】0/-200、【C1】0/-200