曜日別特売
LM132332UUOP リニアブッシング LM-OP(開放形) IKO(日本トムソン) 47168371

 

LM132332UUOP リニアブッシング LM-OP(開放形) IKO(日本トムソン) 47168371
LM132332UUOP リニアブッシング LM-OP(開放形) IKO(日本トムソン) 47168371
LM132332UUOP リニアブッシング LM-OP(開放形) IKO(日本トムソン) 47168371

リニアブッシング LM-OP(開放形)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個シール密封形注文コード47168371品番LM132332UUOP
参考基準価格(税別)¥3,530販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
形状開放形タイプLMシール密封形最大偏心(μm)12材質(本体)炭素鋼製寸法D(mm)23寸法E(mm)9寸法C(mm)32寸法D1(mm)22寸法Fw(mm)13寸法C1(mm)23寸法C2(mm)1.3角度α(°)80参考質量(g)37.5ボール条列3基本静定格荷重Co(N)【荷重方向A】2500、【荷重方向B】716材質(保持器)炭素鋼製基本動定格荷重C(N)【荷重方向A】266、【荷重方向B】266寸法許容差(μm)【Fw】0/-9、【D】0/-13、【C】0/-200、【C1】0/-200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする