形状開放形
タイプLM
シール密封形
最大偏心(μm)12
材質(本体)ステンレス鋼製
寸法D(mm)28
寸法E(mm)11
寸法C(mm)37
寸法D1(mm)27
寸法Fw(mm)16
寸法C1(mm)26.5
寸法C2(mm)1.6
角度α(°)80
参考質量(g)60
ボール条列3
基本静定格荷重Co(N)【荷重方向A】2500、【荷重方向B】1080
材質(保持器)ステンレス鋼製
基本動定格荷重C(N)【荷重方向A】426、【荷重方向B】426
寸法許容差(μm)【Fw】0/-9、【D】0/-13、【C】0/-200、【C1】0/-200