形状開放形
タイプLM
シールシールなし
最大偏心(μm)15
材質(本体)炭素鋼製
寸法D(mm)32
寸法E(mm)11
寸法C(mm)42
寸法D1(mm)30.5
寸法Fw(mm)20
寸法C1(mm)30.5
寸法C2(mm)1.6
角度α(°)60
参考質量(g)69
ボール条列4
基本静定格荷重Co(N)【荷重方向A】2500、【荷重方向B】1470
材質(保持器)合成樹脂製
基本動定格荷重C(N)【荷重方向A】562、【荷重方向B】562
寸法許容差(μm)【Fw】0/-10、【D】0/-16、【C】0/-200、【C1】0/-200