曜日別特売
LM203242UUOP リニアブッシング LM-OP(開放形) IKO(日本トムソン) 47168554

 

LM203242UUOP リニアブッシング LM-OP(開放形) IKO(日本トムソン) 47168554
LM203242UUOP リニアブッシング LM-OP(開放形) IKO(日本トムソン) 47168554
LM203242UUOP リニアブッシング LM-OP(開放形) IKO(日本トムソン) 47168554

リニアブッシング LM-OP(開放形)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個シール密封形材質(本体)炭素鋼製注文コード47168554品番LM203242UUOP
参考基準価格(税別)¥6,170販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
形状開放形タイプLMシール密封形最大偏心(μm)15材質(本体)炭素鋼製寸法D(mm)32寸法E(mm)11寸法C(mm)42寸法D1(mm)30.5寸法Fw(mm)20寸法C1(mm)30.5寸法C2(mm)1.6角度α(°)60参考質量(g)85ボール条列4基本静定格荷重Co(N)【荷重方向A】8150、【荷重方向B】1470材質(保持器)炭素鋼製基本動定格荷重C(N)【荷重方向A】562、【荷重方向B】562寸法許容差(μm)【Fw】0/-10、【D】0/-16、【C】0/-200、【C1】0/-200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする