形状開放形
タイプLM
シール密封形
最大偏心(μm)15
材質(本体)ステンレス鋼製
寸法D(mm)40
寸法E(mm)12
寸法C(mm)59
寸法D1(mm)38
寸法Fw(mm)25
寸法C1(mm)41
寸法C2(mm)1.85
角度α(°)50
参考質量(g)188
ボール条列5
基本静定格荷重Co(N)【荷重方向A】7130、【荷重方向B】2280
材質(保持器)合成樹脂製
基本動定格荷重C(N)【荷重方向A】920、【荷重方向B】920
寸法許容差(μm)【Fw】0/-10、【D】0/-16、【C】0/-300、【C1】0/-300