仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)
スイッチの動作:ラッチ
コンタクト定格電流:400 mA @ 20 V
装着タイプ:パネルマウント
ターミナルタイプ:はんだ
パネルのカットアウト直径:6.2mm
アクチュエータ長さ:16.5mm
アクチュエータ材料:クロムめっき黄銅
接触抵抗:10mΩ
機械的寿命:100000Operations
CSA. バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、ロックレバー. 誤操作を防ぐロックレバーを搭載したスイッチ。一方のスイッチ位置にレバーが固定され、スプリングリテーナーに逆らってレバーを引き出して動かすことでもう一方の位置に切り替え 金コンタクト: 品番: ; 317-572 317-572 、 ; 317-588 317-588 銀コンタクト: 品番: ; 317-601 317-601 ガラス繊維入りポリエステル製ケース
RoHS指令(10物質対応)対応