STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STMicroelectronics AC-DCコントローラ, 同期整流器コントローラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
47179853
品番
SRK2001TR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コントロールタイプ:同期整流器コントローラ
出力数:1
最大スイッチング周波数:500 kHz
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SSOP
ピン数:10
寸法:5 x 4 x 1.5mm
長さ:5mm
高さ:1.5mm
動作温度 Max:+150 ℃
動作温度 Min:-40 ℃
同期整流コントローラ、STMicroelectronics. 同期整流器を使用すれば、SMPSのセカンダリ側の整流ダイオードの代用となるパワーMOSFETを駆動できます。 このため、特に出力電圧が低く、電流の高い電源での効率が高くなっています。
RoHS指令(10物質対応)
対応