ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用されているブラウザはサポートが終了しております。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
STMicro
STMicroelectronics AC-DCコントローラ, 同期整流器コントローラ
SRK2001TR、1セット(2500個)
商品レビューを投稿する
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(2500個)
注文コード
47179869
品番
SRK2001TR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥768,900
販売価格(税別)
¥
699,000
この商品は
内容量
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
時間
分以内
に
今
ご注文いただくと、
/
(
)
〜
/
(
)
に
までに
お届けできます。
[地域を変更]
詳しくは
こちら
お届け日を見る
仕様
コントロールタイプ:同期整流器コントローラ
出力数:1
幅:4mm
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SSOP
ピン数:10
寸法:5 x 4 x 1.5mm
長さ:5mm
高さ:1.5mm
動作温度 Max:+150 ℃
動作温度 Min:-40 ℃
同期整流コントローラ、STMicroelectronics. 同期整流器を使用すれば、SMPSのセカンダリ側の整流ダイオードの代用となるパワーMOSFETを駆動できます。 このため、特に出力電圧が低く、電流の高い電源での効率が高くなっています。
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
2
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ
SMC
税込
¥
9,911
〜
¥
9,010
〜
(1)
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ
SMC
税込
¥
9,911
〜
¥
9,010
〜
(1)
BDシリーズ ターミナルブロック 固定端子台タイプ
IDEC(和泉電気)
税込
¥
219
〜
¥
199
〜
(8)
整流器 標準タイプ(電磁・永電磁ホルダ用)
カネテック
税込
¥
43,890
〜
¥
39,900
〜
電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEWモデル(一般制御用)
三木プーリ
税込
¥
3,289
〜
¥
2,990
〜
(1)
エレクトロチャックマスター
カネテック
税込
¥
295,900
〜
¥
269,000
〜
整流器(ソレノイドロック専用)
タキゲン(TAKIGEN)
税込
¥
4,522
¥
4,111
電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-Sタイプ(小型・軽量)
三木プーリ
税込
¥
2,189
〜
¥
1,990
〜
整流器 高速制御タイプ(電磁ホルダ用)
カネテック
税込
¥
196,900
〜
¥
179,000
〜
ミニレギュレター
TAKEGAWA(武川)
税込
¥
3,289
¥
2,990
(2)
電磁リフマ適用整流器
カネテック
税込
¥
119,900
〜
¥
109,000
〜
直流安定化電源
A&D
税込
¥
15,290
〜
¥
13,900
〜
(9)
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ
SMC
税込
¥
9,911
〜
¥
9,010
〜
直流安定化電源
カスタム
税込
¥
18,590
〜
¥
16,900
〜
(6)
ブリッジダイオード
新電元
税込
¥
604
〜
¥
549
〜
(1)
直流安定化電源
菊水電子工業
税込
¥
49,390
〜
¥
44,900
〜
(1)
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ
SMC
税込
¥
9,911
〜
¥
9,010
〜
SQIPブリッジダイオード
新電元
税込
¥
186
〜
¥
169
〜
(15)
ブリッジダイオード D
新電元
税込
¥
120
〜
¥
109
〜
(4)
一般整流ダイオード
新電元
税込
¥
274
〜
¥
249
〜
(13)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
電子部品(オンボード)
能動部品
ディスクリート
ディスクリートその他関連用品
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
プレゼント
があたる!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
「STMicroelectronics AC-DCコントローラ, 同期整流器コントローラ」をマイページのお気に入りへ追加しました。
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品