STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STMicroelectronics LEDドライバ IC, 3.15 mA, 13 V 表面実装, 10-Pin SSO
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
47180106
品番
HVLED001ATR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大供給電流:3.15 mA
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SSO
ピン数:10
標準動作供給電圧:13 V
寸法:5 x 4 x 1.5mm
高さ:1.5mm
長さ:5mm
動作温度 Max:+125 ℃
動作温度 Min:-40 ℃
幅:4mm
RoHS指令(10物質対応)
対応