内容量1袋(5個)
仕様チャンネルタイプ:N最大連続ドレイン電流:18 A最大ドレイン-ソース間電圧:650 V最大ドレイン-ソース間抵抗:190 mΩ最大ゲートしきい値電圧:4V最低ゲートしきい値電圧:2V最大ゲート-ソース間電圧:-25 V, +25 Vパッケージタイプ:TO-247実装タイプ:スルーホールピン数:3チャンネルモード:エンハンスメント型カテゴリー:パワーMOSFET最大パワー消費:150 W動作温度 Max:+150 ℃NチャンネルMDmesh(TM) M2シリーズ、STMicroelectronics. STMicroelecronics製の高電圧パワーMOSFEシリーズです。 低ゲート電荷と優れた出力静電容量が特長のMDmesh M2シリーズは、共鳴タイプのスイッチング電源(LLCコンバータ)に最適です。
注文コード47183475
品番STW24N60M2