内容量1セット(5個)
仕様チャンネルタイプ:N最大連続ドレイン電流:18 A最大ドレイン-ソース間電圧:200 V最大ドレイン-ソース間抵抗:125 mΩ最大ゲートしきい値電圧:4V最低ゲートしきい値電圧:2V最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 Vパッケージタイプ:DPAK (TO-252)実装タイプ:表面実装ピン数:3チャンネルモード:エンハンスメント型カテゴリー:パワーMOSFET最大パワー消費:110 W1チップ当たりのエレメント数:1NチャンネルSTripFET(TM)、STMicroelectronics
注文コード47183518
品番STD25NF20