内容量1セット(50個)
仕様チャンネルタイプ:N最大連続ドレイン電流:20 A最大ドレイン-ソース間電圧:600 V最大ドレイン-ソース間抵抗:165 mΩ最大ゲートしきい値電圧:4V最低ゲートしきい値電圧:2V最大ゲート-ソース間電圧:-25 V, +25 Vパッケージタイプ:TO-220FP実装タイプ:スルーホールピン数:3チャンネルモード:エンハンスメント型カテゴリー:パワーMOSFET最大パワー消費:35 W標準入力キャパシタンス Vds:1800 pF 50 VNチャンネルMDmesh(TM)、600 / 650 V、STMicroelectronics
注文コード47183974
品番STF26NM60N