内容量1セット(10個)
仕様チャンネルタイプ:N最大連続ドレイン電流:40 A最大ドレイン-ソース間電圧:600 V最大ドレイン-ソース間抵抗:130 mΩ最大ゲートしきい値電圧:4V最低ゲートしきい値電圧:2V最大ゲート-ソース間電圧:-30 V, +30 Vパッケージタイプ:ISOTOP実装タイプ:パネルマウントピン数:4チャンネルモード:エンハンスメント型カテゴリー:パワーMOSFET最大パワー消費:460 W寸法:38.2 x 25.5 x 9.1mmNチャンネルMDmesh? SuperMESH?、250 V → 650 V、STMicroelectronics
注文コード47185313
品番STE40NC60