内容量1袋(5個)
仕様チャンネルタイプ:N 最大連続ドレイン電流:55 A 最大ドレイン-ソース間電圧:60 V 最大ドレイン-ソース間抵抗:18 mΩ 最低ゲートしきい値電圧:1V 最大ゲート-ソース間電圧:-16 V, +16 V パッケージタイプ:TO-220 実装タイプ:スルーホール トランジスタ構成:シングル チャンネルモード:エンハンスメント型 カテゴリー:パワーMOSFET 最大パワー消費:95 W 標準ターンオフ遅延時間:40 ns NチャンネルSTripFET(TM) II、STMicroelectronics. 広い絶縁破壊電圧範囲のSTripFET(TM) MOSFETは、超低ゲート電荷量及び低オン抵抗を提供します。
注文コード47185837
品番STP55NF06L