STMicroelectronics ローパワー オペアンプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 仕様アンプタイプ:ローパワー実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOIC電源タイプ:デュアル, シングル1チップ当たりのチャンネル数:2ピン数:8標準シングル供給電圧:3 → 15 V標準ゲインバンド幅積:1MHz標準デュアル供給電圧:±3 V, ±5 V標準スルーレート:0.8V/μs動作温度 Min:-40 ℃レール to レール:レール to レール入力/出力TS912、TS912A、TS914、TS914A、低電力、CMOS入力オペアンプ搭載. レールツーレール入力及び出力電圧範囲 シングル電源又は(デュアル電源)の動作電圧: 2.7 → 16 V 低入力バイアス電流: 1 pA (代表値) 低入力オフセット電圧: 最大5 mV (Aグレード) 600 Ω及び100 Ωの負荷に合わせた仕様規定 注文コード47193214 品番TS912ID
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は仕様・内容量など83種類から選べます 他の種類を見る
仕様
アンプタイプ:ローパワー
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOIC
電源タイプ:デュアル, シングル
1チップ当たりのチャンネル数:2
ピン数:8
標準シングル供給電圧:3 → 15 V
標準ゲインバンド幅積:1MHz
標準デュアル供給電圧:±3 V, ±5 V
標準スルーレート:0.8V/μs
動作温度 Min:-40 ℃
レール to レール:レール to レール入力/出力
TS912、TS912A、TS914、TS914A、低電力、CMOS入力オペアンプ搭載. レールツーレール入力及び出力電圧範囲 シングル電源又は(デュアル電源)の動作電圧: 2.7 → 16 V 低入力バイアス電流: 1 pA (代表値) 低入力オフセット電圧: 最大5 mV (Aグレード) 600 Ω及び100 Ωの負荷に合わせた仕様規定
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする