STマイクロ, ショットキーバリアダイオード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 仕様ダイオード構成:シングル1チップ当たりのエレメント数:1ピーク逆繰返し電圧:100V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:D2PAK (TO-263)ダイオードタイプ:ショットキーピン数:3長さ:10.4mm幅:9.35mm高さ:4.6mmピーク逆電流:5mAショットキーバリアダイオード、20 A → 25 A、STMicroelectronics 注文コード47202926 品番STPS20M100SG-TR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量117種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル
1チップ当たりのエレメント数:1
ピーク逆繰返し電圧:100V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:D2PAK (TO-263)
ダイオードタイプ:ショットキー
ピン数:3
長さ:10.4mm
幅:9.35mm
高さ:4.6mm
ピーク逆電流:5mA
ショットキーバリアダイオード、20 A → 25 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする