BAT54WFILM STマイクロ, ショットキーバリアダイオード STMicro 47203145

STマイクロ, ショットキーバリアダイオード

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様ダイオード構成:シングル1チップ当たりのエレメント数:1ピーク逆繰返し電圧:40V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOT-323 (SC-70)ダイオードタイプ:ショットキーピン数:3長さ:2mm幅:1.25mm高さ:1.1mmピーク逆回復時間:5nsピーク非繰返し順方向サージ電流:1Aショットキーバリアダイオード、最大1 A、STMicroelectronics. 高出力、高効率、高密度 注文コード47203145 品番BAT54WFILM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量117種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル
1チップ当たりのエレメント数:1
ピーク逆繰返し電圧:40V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOT-323 (SC-70)
ダイオードタイプ:ショットキー
ピン数:3
長さ:2mm
幅:1.25mm
高さ:1.1mm
ピーク逆回復時間:5ns
ピーク非繰返し順方向サージ電流:1A
ショットキーバリアダイオード、最大1 A、STMicroelectronics. 高出力、高効率、高密度

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする