STマイクロ, ショットキーバリアダイオード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 仕様最大連続 順方向電流:300mA1チップ当たりのエレメント数:2ピーク逆繰返し電圧:30V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOT-323 (SC-70)ダイオードテクノロジー:ショットキーピン数:3最大順方向降下電圧:580mV長さ:2.2mm幅:1.35mm高さ:1mm寸法:2.2 x 1.35 x 1mmショットキーバリアダイオード、最大1 A、STMicroelectronics. 高出力、高効率、高密度 注文コード47203574 品番BAT30CWFILM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量117種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大連続 順方向電流:300mA
1チップ当たりのエレメント数:2
ピーク逆繰返し電圧:30V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOT-323 (SC-70)
ダイオードテクノロジー:ショットキー
ピン数:3
最大順方向降下電圧:580mV
長さ:2.2mm
幅:1.35mm
高さ:1mm
寸法:2.2 x 1.35 x 1mm
ショットキーバリアダイオード、最大1 A、STMicroelectronics. 高出力、高効率、高密度
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする