画像準備中

STマイクロ, ショットキーバリアダイオード

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(30個) 仕様ダイオード構成:コモンカソード1チップ当たりのエレメント数:2ピーク逆繰返し電圧:100V実装タイプ:スルーホールパッケージタイプ:最大247ダイオードテクノロジー:ショットキーピン数:3長さ:15.9mm幅:5.3mm高さ:20.3mm動作温度 Min:-65 ℃ショットキーバリアダイオード、40 A → 240 A、STMicroelectronics 注文コード47203635 品番STPS80H100CY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量117種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:コモンカソード
1チップ当たりのエレメント数:2
ピーク逆繰返し電圧:100V
実装タイプ:スルーホール
パッケージタイプ:最大247
ダイオードテクノロジー:ショットキー
ピン数:3
長さ:15.9mm
幅:5.3mm
高さ:20.3mm
動作温度 Min:-65 ℃
ショットキーバリアダイオード、40 A → 240 A、STMicroelectronics

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする