内容量1セット(3000個)
仕様チャンネルタイプ:N最大連続ドレイン電流:2.8 A最大ドレイン-ソース間電圧:20 V最大ドレイン-ソース間抵抗:65 mΩ最大ゲートしきい値電圧:1.2V最大ゲート-ソース間電圧:-8 V, +8 Vパッケージタイプ:SOT-23実装タイプ:表面実装ピン数:3チャンネルモード:エンハンスメント型カテゴリー:パワーMOSFET最大パワー消費:900 mW動作温度 Min:-55 ℃NチャンネルパワーMOSFET、Taiwan Semiconductor
注文コード47215438
品番TSM2302CX RFG