TAIWAN SEMICONDUCTOR
TAIWAN SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
TAIWAN SEMICONDUCTORの 能動部品
TAIWAN SEMICONDUCTORの ディスクリート
Taiwan Semiconductor Pチャンネル MOSFET
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
47215903
品番
TSM2307CX RFG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
仕様
チャンネルタイプ:P
最大連続ドレイン電流:3 A
最大ドレイン-ソース間電圧:30 V
最大ドレイン-ソース間抵抗:140 mΩ
最大ゲートしきい値電圧:3V
最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V
パッケージタイプ:SOT-23
実装タイプ:表面実装
ピン数:3
チャンネルモード:エンハンスメント型
最大パワー消費:1.25 W
長さ:3.1mm
PチャンネルパワーMOSFET、Taiwan Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応