TAIWAN SEMICONDUCTOR
TAIWAN SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
TAIWAN SEMICONDUCTORの 能動部品
TAIWAN SEMICONDUCTORの ディスクリート
Taiwan Semiconductor 基準電圧IC
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
47218484
品番
TS431BCX RFG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
公称電圧 :2.5 - 36V
パッケージタイプ:SOT-23
基準タイプ:可変
立上がり精度:0.5%
実装タイプ:表面実装
トポロジー:シャント
出力電流 Max:100mA
入力電圧 Max:37 V
出力電圧 Min:2.495 V
出力電圧 Max:36 V
ピン数:3
寸法:3.05 x 1.4 x 0.95mm
動作温度 Max:+70 ℃
TS431 / TS432可変高精度シャントレギュレータ、Taiwan Semiconductor. TS431基準電圧: 2.495 V TS432基準電圧: 1.24 V
RoHS指令(10物質対応)
対応