内容量1セット(50個)
仕様ブリッジタイプ:単相ピーク平均順方向電流:2Aピーク逆繰返し電圧:1400V実装タイプ:スルーホールパッケージタイプ:DBLピン数:4ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション構成:シングルピーク非繰返し順方向サージ電流:50A動作温度 Max:+150 ℃動作温度 Min:-55 ℃ピーク順方向電圧:1.3Vピーク逆電流:10μA長さ:8.51mm幅:6.5mm基板実装用ブリッジ整流器、DBL..Gシリーズ、Taiwan Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション 基板(PCB)スルーホール実装用のはんだピン
注文コード47220365
品番DBL209G C1