内容量1袋(25個)
仕様ダイオード構成:シングル最大クランピング電圧:22.5V最小ブレークダウン電圧:15.2V実装タイプ:スルーホールパッケージタイプ:DO-15最大逆スタンドオフ電圧:13.6Vピン数:2ピークパルスパワー消費:600W最大ピークパルス電流:28A1チップ当たりのエレメント数:1動作温度 Min:-55 ℃動作温度 Max:+175 ℃最大逆漏れ電流:1μATVSダイオードアキシャル単方向600 W、Taiwan Semiconductor
注文コード47222298
品番P6KE16A R0