※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本精器
日本精器の 空圧補器
日本精器の エアフィルタ
NIエアフィルタシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
40A
注文コード
47232665
品番
NI-AN11-40A-DL-DV
参考基準価格(税別)
¥187,670
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・接続口径
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
40A
ろ過度(μm)
0.01
用途
圧縮空気中の液状の水分、油、ゴミ等の固形物を除去し、クリーンな圧縮空気作り、空気圧機器を水分、油分、ゴミから保護します
仕様
高性能エアフィルタ
品名
オイルリムーバルフィルタ
シリーズ
AN
使用流体
空気