※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本精器
日本精器の 空圧補器
日本精器の エアフィルタ
NIエアフィルタシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
R1
注文コード
47232954
品番
NI-CN5-25A-DL-DV
参考基準価格(税別)
¥111,010
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・接続口径
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
R
ドレン排出
自動
ろ過度(μm)
3
用途
圧縮空気中の液状の水分、油、ゴミ等の固形物を除去し、クリーンな圧縮空気作り、空気圧機器を水分、油分、ゴミから保護します
仕様
高性能エアフィルタ
トラスコ品番
412-1350
接続口径
R1
全長(mm)
489
質量(kg)
3
使用圧力(MPa)
0.14〜1.72
最大流量(m
3
/min)
4.86
ろ過精度(μm)
3
使用流体
空気
処理空気流量(m
3
/min)(ANR)
4.86