※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NIエアフィルタシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径65A 注文コード47233094 品番NI-HN23-65A
参考基準価格(税別)¥314,230 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800
この商品は管接続口径・接続口径など90種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径65A ろ過度(μm)0.01 用途圧縮空気中の液状の水分、油、ゴミ等の固形物を除去し、クリーンな圧縮空気作り、空気圧機器を水分、油分、ゴミから保護します 仕様高性能エアフィルタ 品名オイルベーパリムーバルフィルタ シリーズHN 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする