※BN-PG40

圧力計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47248065 品番BN-PG40-10K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,930
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
測定流体圧縮空気 適合機種BN-3R21、3RT21F、3RT0F、25T0、25T20 ケース形状D枠(埋込型つば無し) 種類汎用圧力計 接続ねじR1/8 表示板径(Φmm)40 圧力レンジ(MPa)0〜1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする