※BN-PG40
日本精器
日本精器の 圧力・流量測定
日本精器の 圧力計
日本精器の 汎用圧力計
圧力計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47248083
品番
BN-PG50-10K
参考基準価格(税別)
¥1,930
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
測定流体
圧縮空気
適合機種
BN-3R01、2501、2501A
ケース形状
D枠(埋込型つば無し)
種類
汎用圧力計
接続ねじ
R1/4
表示板径(Φmm)
50
圧力レンジ(MPa)
0〜1