曜日別特売

ベアリング

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
47257007
品番
606ZZNR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥890販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
¥399
外径D(Φmm)
17
幅B(mm)
6
内径d(Φmm)
6
ベアリング番台
600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする