画像準備中

高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7000形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)95 注文コード47273222 品番7019CTSULP4
参考基準価格(税別)¥97,200 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は内径dなど62種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)95 外径D(Φmm)145 幅B(mm)24 接触角(°)15° 内部すきま予圧記号L軽予圧 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級4 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする