RIKEN(理研機器)
2山クレビス オネジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
47291991
品番
CLM-20-2
参考基準価格(税別)
¥22,100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
121
寸法C(mm)
76
寸法E(mm)
M6
寸法F(mm)
M40×2
寸法G(mm)
25
寸法H(mm)
87
寸法K(mm)
70
寸法L(mm)
45
タイプ
200kN用
ねじ
オスねじ
概略質量(kg)
2.4